ラチェットスパナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24781174 品番 R810-1/2X9/16
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法L(mm)145 サイズ(inch)1/2"×9/16" 質量(g)112 寸法C(mm)9 寸法D1(mm)23.6 寸法D2(mm)24.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする