Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の グリップドライバー
ソケットドライバー 1/4"
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24781296
品番
167A-1/4
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
軸長(mm)
6
質量(g)
70
寸法L(mm)
225
寸法D(mm)
9.1
寸法H1(mm)
25
商品構成
単品
寸法H2(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応