Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の グリップドライバー
差替ナットグリップソケットドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781314
品番
167C-8(2B)
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
先端形状
ナット
先端サイズ
8mm
質量(g)
125
寸法L(mm)
235
寸法D(mm)
12.3
寸法l(mm)
5
寸法H1(mm)
38
商品構成
単品
寸法H2(mm)
122
RoHS指令(10物質対応)
対応