差替ナットグリップソケットドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24781323 品番 167C-10(2B)
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状ナット 先端サイズ10mm 質量(g)130 寸法L(mm)235 寸法D(mm)14.2 寸法l(mm)6 寸法H1(mm)38 商品構成単品 寸法H2(mm)122 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする