曜日別特売
8873 シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 カジメイク 24781446

単体画像

8873 シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 カジメイク 24781446
8873 シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 カジメイク 24781446
8873 シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 カジメイク 24781446

シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード24781446品番8873
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
首周り後ろ襟高仕様でアウターが汚れにくく日焼けも防ぎます。
脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケット、左袖ポケットが付いています。

用途一般作業全般ネイビーサイズL混率(%)本体:ポリエステル88/ポリウレタン12、ポケット布:ポリエステル100肩幅(cm)44着丈(cm)70機能消臭適応身長(cm)170~180適応胸囲(cm)90~98胸幅(cm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする