Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
二面幅(mm)
17
適合
Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
注文コード
24781996
品番
13406M-17
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
17
適合
Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
質量(g)
54
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
23.5
寸法D2(mm)
21.5
寸法l(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応