13406A-3/8 3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24782093

3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個二面幅(inch)3/8"適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B注文コード24782093品番13406A-3/8
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(inch)3/8"適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B質量(g)34寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)14.8寸法D2(mm)18.5寸法l(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする