燕三条 蓋付き角バット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24782110 品番 A-77520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

新潟県燕三条地域で製造された蓋付き角バット。
本体のバットは、18-8ステンレスを使用し、錆びにくく、耐久性に優れた用品。
ボール等と比べて、同じ量の食材を入れてもコンパクト。蓋付きで下ごしらえした食材ごとに重ね置きも可能。
ステンレス容器は食材のニオイが付きにくく、衛生的。
丁寧に作られ磨き上げられたバットは、無駄がなくシンプルで美しい仕上がり。

用途食材の下ごしらえや、保存、揚げ物用バッドなどに。 仕様(蓋)耐熱温度80度/耐冷温度マイナス20度 材質角バット:18-8ステンレス、蓋:ポリエチレン 質量(g)約190 大きさ1/2サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×16.5×6
注意
※蓋は食器洗い機、食器乾燥機ではご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24782085
2024-05-26
用途:
あんこの冷蔵保管
卸売・小売業

ステンレス製で、ある程度深さと大きさがあってフタ付のタッパーを探してこちらを購入。似たようなものでいうとステンレス製でスタッキング可能なバットもありますが、価格的に手が出なかったのと、ひとつひとつにフタがついている点でバットではなくタッパーにした次第です。冷凍/冷蔵、どちらも安心して使えます。
今回は合計4個くらい買いましたが、若干の個体差があるのか、フタ、特に角の部分で閉めにくいものが1個ありました。使えないわけではないですし概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする