ユーザー
ユーザーの イベント・ノベルティ・行楽用品
ユーザーの アウトドア・行楽用品
ユーザーの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
防水アコーディオンマット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24782198
品番
Q977
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寝心地のいい、柔らか防水素材。折りたたみ式でコンパクト収納可能。収納に便利なゴムベルト付き。上下のデコボコが保温効果をアップ。
用途
アウトドアマット、レジャーマットなどに。1人用 極厚 アルミ ピクニック アウトドアコット。
材質
発泡PE、アルミPEフィルム
質量(g)
780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×60×3
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×600×195