曜日別特売
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295

215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295
215-AFXP204 TAN キャンプの3種の神器ケース WILDTECH 24782295

キャンプの3種の神器ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タン
内容量1個注文コード24782295品番215-AFXP204 TAN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとキャンプ系YouTubeでお馴染みのFUKUさんとのコラボ商品。
さまざまなキャンプギアを手に取ってきた経験から培われたFUKUさんのノウハウとこだわりを活かし開発。
ペーパータオル、ウエットティッシュ、アルミホイルを収納!ありそうでなかった消耗品がギュッとまとまるケース。生活感をカットしたデザインでおしゃれ。

用途収納バッグ、収納ポーチ、ギアケースなどに。キャンプ アウトドア ペーパータオル ウェットタオル アルミホイル キッチンツール アウトドアツール バッグ バック 収納袋 お出かけグッズ 子ども用品 収納。材質ポリエステルタン質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×7×21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする