アーネスト
アーネストの イベント・ノベルティ・行楽用品
アーネストの アウトドア・行楽用品
アーネストの バーベキューコンロ/グリル
バーベキュースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24782460
品番
A-77571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て不要。パカッと開くだけのコンパクトな本格バーベキューコンロ。タフに使える鋳物製。スタンド本体も網も丸洗い可能。
用途
BBQコンロ、バーベキューグリル、スタンドとして。キャンプやアウトドアなどに。軽量 コンパクト かわいい おしゃれ 組立不要。
セット内容
本体、焼網、アルミ製炭皿
質量(kg)
2.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×22×21