ポップアップテント

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24782469 品番TW-MF15(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パッと広がる!サッとたためる!フルクローズで視線をシャットアウトするポップアップテント。
UVカット仕様!特殊シルバーコーティングにより太陽光を大幅に軽減し、遮熱効果を高めています。コンパクトに収納可能。

用途テント、サンシェードとして。ワンタッチ サンシェード ビーチ パラソル 運動会 フェス キャンプ アウトドア。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 材質フレーム:グラスファイバー、生地:ポリエステル 質量(kg)2 ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×148×107 収納時寸法(cm)幅13.5×奥行7×長さ107

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24782469 TW-MF15(NV) 11529239 PATR-220M(AG) 傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 YAMAZEN(山善) 傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 YAMAZEN(山善) 1個 6,398 税込7,038 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24782469
2024-06-11
用途:
公園  海
運輸・通信業

開きやすい 丸いポップアップテントは自転車移動の際に邪魔なのでこちらを購入してみた  少々長いが運びやすそう。 耐久性と風に対する強度が不明なので後日レビューします  開きやすい畳みやすい、運びやすいので 耐久性があればうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする