極のたこ焼き器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24782758 品番YOG-K240(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

美味しいにこだわって開発した大きく綺麗な丸形が作れる極のたこ焼き器。
すべての調理穴の真下にヒーターを配置して焼きムラが起こりにくい。
縁まで串ガイドがありひっくり返しやすい。1200Wの高火力で焼き上げる。着脱式プレートでお手入れ簡単。

用途たこ焼き器として。ホームパーティー アヒージョ ホットカステラ たこやき タコパ。 質量(kg)1.8 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)約1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×8.5
取扱説明書:(0.78MB)

商品説明動画

極のたこ焼き器 YOG-K240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする