T型トルクスビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 寸法H(mm)63.5 注文コード24782818 品番13025.90-T30
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び番号・寸法L・寸法Hなど16種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B 質量(g)50 寸法L(mm)90 寸法H(mm)63.5 寸法D(mm)19 先端形状T型トルクス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする