YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の ホットプレート/電気鍋
YAMAZEN(山善)の たこ焼き器
たこ焼き器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24783047
品番
YOB-181(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途
タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。
質量(kg)
0.7
穴径(Φmm)
約40
消費電力(W)
650
電源
AC100V(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×23×8
穴タイプ
18
取扱説明書:
(3.01MB)
商品説明動画
YAMAZEN 「たこ焼き器」YOB-180/181/POP
参考になった