電子レンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24783065 品番 YRV-F230(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。

用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。 質量(kg)12.8 ホワイト 消費電力(W)950/1250(50/60Hz) 出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍 電源AC100V(50/60Hz) 対応(自動メニュー)13種 電源コード(m)1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204 庫内容量(L)23
取扱説明書:(6.41MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「電子レンジ」YRV-F230/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする