曜日別特売
13145M.100-13 3/8sq. インパクトエクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24783195

3/8sq. インパクトエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個二面幅(mm)13注文コード24783195品番13145M.100-13
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)13適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B質量(g)108寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)19寸法l(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする