本体画像
富士電機
富士電機の 送風機
富士電機ターボブロー 風量形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24783257
品番
VCT285B
参考基準価格(税別)
¥422,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
形式
VCT285B
周波数(Hz)
60専用
規格
JIS C 4213
電圧(V)
3Φ 200
段数
ブロワ:1
概略質量(kg)
56
定格電流(A)
8.1
騒音値(dB)
92(A)
吸入/吐出口径(mm)
250/142
最大吐出圧力(kPa)
3
耐熱クラス
155(F)
最大吐出空気量(m
3
/min)
42
周囲温度(℃)
-15〜+40(輸送気体の温度-15〜+40)
モータ出力(kW)
2.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません