本体画像

富士電機ターボブロー 風量形

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24783336 品番 VCT395B
参考基準価格(税別)¥1,500,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
形式VCT395B 周波数(Hz)60専用 規格JIS C 4213 電圧(V)3Φ 200 段数ブロワ:1 概略質量(kg)215 定格電流(A)38 騒音値(dB)99(A) 吸入/吐出口径(mm)250/195 最大吐出圧力(kPa)7.2 耐熱クラス155(F) 最大吐出空気量(m3/min)75 周囲温度(℃)-15〜+40(輸送気体の温度-15〜+40) モータ出力(kW)11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする