本体画像
富士電機
富士電機の 送風機
富士電機ターボブロー 高温対応形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24783345
品番
VCP062P
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
形式
VCP062P
周波数(Hz)
50/60
規格
JEC-2137
電圧(V)
1Φ100
段数
ブロワ:1
概略質量(kg)
12.5
定格電流(A)
4.3/4.6
吸入/吐出口径(mm)
76.2/63.5
最大吐出圧力(kPa)
1.1/1.6
耐熱クラス
120(E)
最大吐出空気量(m
3
/min)
5.5/6.5
周囲温度(℃)
-15〜+40(輸送気体の温度-15〜+110)
騒音値(dB)(50/60Hz)
77/81
モータ出力(kW)
0.18/0.31
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません