本体
Victor
Victorの 記録メディア・メモリー
Victorの ブルーレイディスク
Victorの BD-RE
録画用BD-RE DL 50GB/インクジェットプリンタ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24783510
品番
VBE260NP10J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
繰り返し録画ができるBD-RE。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。
仕様
倍速:1〜2倍
ケース寸法(mm)
5
機能
繰り返し録画:対応
記憶容量(GB)
50
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
記録時間
地上デジタル:360分、BSデジタル:260分
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応