本体

録画用BD-RE 25GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 24783589 品番 VBE130NP25SJ1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。
ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。
ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。
本商品は個別ケースのないスピンドルケースです。

入数25 仕様倍速:1〜2倍 機能繰り返し録画:対応 記憶容量(GB)25 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 記録時間地デジ:180分 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーススピンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする