本体
Victor
Victorの 記録メディア・メモリー
Victorの DVD
Victorの DVD-R
録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24783598
品番
VHR12JP10J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのデザインで保存ができます。
仕様
倍速:1〜16倍
ケース寸法(mm)
5
機能
繰り返し録画:非対応
記憶容量(GB)
4.7
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
記録時間
120分(SD画質:SPモード)
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
CPRM対応
対応