本体
Victor
Victorの 記録メディア・メモリー
Victorの DVD
Victorの DVD-R
録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
24783607
品番
VHR21HP5J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応、お好みのデザインで保存できます。
標準モード215分保存のできる大容量8.5GB。
仕様
倍速:2〜8倍
ケース寸法(mm)
5
機能
繰り返し録画:非対応
記憶容量(GB)
8.5
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
記録時間
215分(標準モード)
入数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CPRM対応
対応