本体

録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 24783634 品番 VHW12NP20J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。

仕様倍速:1〜2倍 ケース寸法(mm)5 機能繰り返し録画:対応 記憶容量(GB)4.7 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 記録時間720分(地デジ) 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 CPRM対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする