高須産業
高須産業の キッチン
高須産業の レンジフード・換気扇
高須産業の レンジフードファン
レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24783957
品番
WAP-75A(K)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途
台所
幅(mm)
750
質量(kg)
19
色
ブラック
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)30/36、(弱)27/30
風量
強弱
照明
付
ファン
25cmプロペラファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇
25cm金属製
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません