レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24783984 品番 WAP-90A(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。

用途台所 幅(mm)900 質量(kg)20 ブラック 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30 風量強弱 照明 ファン25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇25cm金属製
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする