RFPSB-0812OA パーソナルブース W836×D1200 アール・エフ・ヤマカワ 24784194 RFPSB-0812OA パーソナルブース W836×D1200 アール・エフ・ヤマカワ 24784194 RFPSB-0812OA パーソナルブース W836×D1200 アール・エフ・ヤマカワ 24784194

パーソナルブース W836×D1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24784194 品番 RFPSB-0812OA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース。
パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。
天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備え、コンセントやデスクライト等の設置にも対応しています。
また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。
複数台を並べてレイアウトする場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。

幅(mm)836 天板高さH(mm)720 奥行(mm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 質量(kg)50 天板厚さ(mm)18 天板部均等耐荷重(kg)40 オークA 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,790 / 税込 ¥4,169
沖縄地方数量1につき ¥5,420 / 税込 ¥5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする