Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
T45
寸法L(mm)
100
注文コード
24784543
品番
14025.100-T45
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
102
寸法L(mm)
100
呼び
T45
寸法D(mm)
25
適合
Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B
寸法H(mm)
73.5
先端形状
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応