デジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)350 注文コード24784605 品番SDS5034X
参考基準価格(税別)¥680,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品は周波数帯域など3種類から選べます 他の種類を見る

【最大1GHz帯域・4ch対応オシロスコープ】350MHz/500MHz/1GHzの帯域ラインアップと4チャンネル入力に対応。高速デジタル回路、電源回路、通信機器評価まで幅広い用途をカバー。
【5GSa/sサンプリング&最大250Mptsメモリ】最高5GSa/sの高速サンプリングと最大250Mポイントのロングメモリにより、高速現象の詳細解析と長時間波形の同時観測が可能。
【高速更新&高度なトリガ機能】最大110,000波形/秒の高速更新で低頻度の異常も確実に捕捉。ゾーントリガ、ラントトリガなど最大11種類のトリガに対応。
【タッチ操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーンで直感操作。Webサーバ内蔵により、PCや端末からの遠隔操作やSCPI制御にも対応。
【シリアル解析・多機能統合】I2C/SPI/UART/CAN/CAN FD/LIN/FlexRay/I2S/MIL-STD-1553Bのトリガ・デコードに対応。ロジックアナライザ、AWG、DMM、電源解析などを1台に集約。

用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用 仕様最高波形キャプチャレート:110000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、デジタルチャンネル:16ch、55種類自動測定機能 質量(kg)4 チャンネル数4ch+16ch 分解能8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231 インターフェースUSB 2.0 ホスト、 USB 2.0 デバイス、 LAN、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)、10 MHz入出力、VGA出力 周波数帯域(MHz)350 ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン トリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN) 波形更新レート:110000波形/秒 サンプルレート5GS/s(インターリーブ)、2.5GS/s(非インターリーブ) メモリ長さ250M
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

SDS5000X Series Digital Oscilloscope Introduction

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする