デジタル・オシロスコープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(GHz)1 注文コード24784648 品番SDS6104A
参考基準価格(税別)¥1,720,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000
この商品は周波数帯域など2種類から選べます 他の種類を見る

SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。
データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。
また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的にします。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.5 チャンネル数4ch 分解能垂直:8〜16ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288 ディスプレイ12.1インチLCD 波形更新レート:170000波形/秒 サンプルレート10GS/s レコード長最大:500Mpts 周波数帯域(GHz)1

商品説明動画

SDS6000A - Digital Oscilloscope

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする