曜日別特売
14145M.200-16 インパクトエクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24784735

インパクトエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード24784735品番14145M.200-16
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
二面幅(mm)16適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B質量(g)290寸法L(mm)200差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする