SPD3303C プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT 24784797

SPD3303C プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT 24784797
SPD3303C プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT 24784797
SPD3303C プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT 24784797
SPD3303C プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT 24784797
SPD3303C プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT 24784797
SPD3303C プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT 24784797

プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1個注文コード24784797品番SPD3303C
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列・並列の3モード切替で柔軟に運用でき、研究室から製造現場まで幅広く活用できます。
【高精度かつ安定した出力】最小10mV/10mA分解能で微小な信号も正確に再現。リップルノイズ1mVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給が可能です。電子回路の評価や長時間試験でも安心して使用できます。
【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境に対応可能。
【安心設計】独立制御と絶縁構造により安全性を確保。100/120/220/230V入力に対応し、様々な電源環境で使用可能。高精度・高信頼性で、教育から研究、製造まで幅広い現場で活躍します。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧4桁/電流3桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch分解能10mV/10mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×136×275インターフェースUSBデバイスディスプレイ7セグメントLED表示
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする