フューエルホース

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24784894 品番 FUEL 4x4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
ブラック 長さ(m)4 内径(Φmm)4.5(±0.6) 最高使用圧力(MPa)0.2 外径(Φmm)12(±0.8) 最小曲げ半径(mm)80 流体温度(℃)-40〜+100 最小破壊圧力(MPa)0.98 補強層1Y/B 概略質量(g/m)125 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-40〜120
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
キャブレター車の燃料取り回しに
建設業・工事業

安心して使える。肉厚も十分。ついついタイヤメーカーの製品を選んでしまう。
耐久性はこれから。

2025-01-12
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

安定の横浜ゴム製。長年これでしています。モノタロウさんで入手できるのはありがたいです。

対象商品:
24785165
2024-10-16
用途:
ボートのシャフト(PSS)冷却の配管に使用

柔らかく扱いやすい。振動する箇所なので耐久性はこれから確認です。

対象商品:
24785077
2024-09-19
用途:
ガソリンタンク
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいい商品でした!他のタンクにも利用したいと思います!

対象商品:
24785068
2023-10-04
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

アルトワークスHA22Sのエンジンルーム内のフューエルホースが劣化しガソリンが滲んできたので交換しました、純正品は製造中止で焦りましたがこのヨコハマのホースが純正で使われているようで、同じ物でした、インジェクション車には耐圧のガソリン用ホースが適しています、オイルホースだと中がヌルヌルになりやがて抜けてしまいます。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする