曜日別特売
15400M-19 5/8sq. インパクト6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24784936

5/8sq. インパクト6角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個二面幅(mm)19注文コード24784936品番15400M-19
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
差込角(mm[inch])15.9[5/8]二面幅(mm)19適合ピン・Oリング=1500A・B質量(g)225寸法L(mm)47.5差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ寸法D1(mm)30.8寸法D2(mm)35寸法l(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする