Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5/8sq. インパクト6角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
二面幅(mm)
22
注文コード
24784954
品番
15400M-22
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
15.9[5/8]
二面幅(mm)
22
適合
ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)
225
寸法L(mm)
47.5
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
35
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応