5/8sq. インパクトアダプター 凸3/4sq.

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24785277 品番15566A
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
差込角(mm[inch])凹15.9[5/8]/凸19.05[3/4] 適合ピン・Oリング=1500A・B 質量(g)200 寸法L(mm)48 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応 二面幅(inch)凹:5/8”、凸:3/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする