YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ゴムホース
LPGホース B-6S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24785445
品番
LPG B-6Sx10M
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ブラック
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.3(±0.4)
最高使用圧力(MPa)
2.12
外径(Φmm)
15.5(±0.5)
最小曲げ半径(mm)
110
流体温度(℃)
-30〜40
最小破壊圧力(MPa)
9
補強層
2Y/S
概略質量(g/m)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。