LPGホース B-9S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24785515 品番 LPG B-9Sx4M
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブラック 長さ(m)4 内径(Φmm)9.5(±0.5) 最高使用圧力(MPa)2.12 外径(Φmm)18(±0.6) 最小曲げ半径(mm)120 流体温度(℃)-30〜+60 最小破壊圧力(MPa)9 補強層2Y/S 概略質量(g/m)220 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする