耐油(OIL)ホース(アース線入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24785628 品番 OIL25x10M
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アース線入

ブラック 長さ(m)10 内径(Φmm)25.4(±1.0) 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)37(±1.2) 最小曲げ半径(mm)260 流体温度(℃)-30〜+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 概略質量(g/m)696 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする