YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ゴムホース
耐油(OIL)ホース(アース線入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24785655
品番
OIL25x50M
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アース線入
色
ブラック
長さ(m)
50
内径(Φmm)
25.4(±1.0)
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
37(±1.2)
最小曲げ半径(mm)
260
流体温度(℃)
-30〜+80
適合流体
一般作動油、潤滑油
最小破壊圧力(MPa)
4
補強層
2Y/B
概略質量(g/m)
696
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。