YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ゴムホース
MID OIL-Eホース(アース線入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24785698
品番
MID OIL-E 19x3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
アース線入
色
ブラック
長さ(m)
3
内径(Φmm)
19(±1.0)
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
30(±1.2)
最小曲げ半径(mm)
210
流体温度(℃)
-30〜+80
適合流体
一般作動油、潤滑油
最小破壊圧力(MPa)
4
補強層
1Y/B
概略質量(g/m)
520
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※温水での使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。