曜日別特売
16245M 3/4sq. インパクト6角ソケットセット 17ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24786029

3/4sq. インパクト6角ソケットセット 17ヶ組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(17本組)注文コード24786029品番16245M
参考基準価格(税別)¥70,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
差込角(mm[inch])19.0[3/4]セット内容ソケット:16400M6角ソケット19,21,22,24,27,29,30,32,33,35,36,38,41,46,50、アクセサリ:16760-175,16760-330質量(g)12000ケース寸法(mm)580×200×85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする