曜日別特売
18401M-17 25.4sq. インパクト6角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24786056

25.4sq. インパクト6角ソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個二面幅(mm)17注文コード24786056品番18401M-17
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
差込角(mm[inch])25.4[1]二面幅(mm)17適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B質量(g)481寸法L(mm)57差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D1(mm)29.8寸法D2(mm)53寸法l(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする