YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ゴムホース
MID OIL-Eホース(アース線入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
50.8(±1.6)
長さ(m)
2
注文コード
24786066
品番
MID OIL-E 50x2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径・長さ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
アース線入
色
ブラック
長さ(m)
2
内径(Φmm)
50.8(±1.6)
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
70.5(±2.0)
最小曲げ半径(mm)
520
流体温度(℃)
-30〜+80
適合流体
一般作動油、潤滑油
最小破壊圧力(MPa)
4
補強層
3Y/B
概略質量(g/m)
2280
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※温水での使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。