FC332(AQPホース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24786145 品番 FC332-04x1M
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。
AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。

ブルー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)(作動油)-40〜150 内径(Φmm)6.4 最高使用圧力(MPa)1.73 外径(Φmm)12.4 最小曲げ半径(mm)76 適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体 最小破壊圧力(MPa)6.9 概略質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(mmHg)710
注意
※専用のLAR金具をご使用ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする