Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1.1/2sq. インパクト12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
二面幅(mm)
65
注文コード
24786625
品番
17405M-65
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
二面幅(mm)
65
適合
Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
質量(g)
3050
寸法L(mm)
95
差込角(mm)
1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)
97
寸法D2(mm)
86
寸法l(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応