曜日別特売
17405M-90 1.1/2sq. インパクト12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24786677

1.1/2sq. インパクト12角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個二面幅(mm)90注文コード24786677品番17405M-90
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]二面幅(mm)90適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B質量(g)4840寸法L(mm)112差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法D1(mm)128寸法D2(mm)86寸法l(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする