曜日別特売
107.32-22 ヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24786923

ヘックスビット

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード24786923品番107.32-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
全長(mm)60質量(g)320対辺寸法(mm)22先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする