Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8sq. 防振エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787027
品番
NV13145.200-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
10
適合
ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
212
寸法L(mm)
200
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
15.5
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応